Beli Coil Spring Washer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Spring Washer SS304
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    THE Spring Washer SS304
    Deskripsi:
    Plat Spring dari THE ini memiliki ragam ukuran M4-M36 dan biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dll
    atribut:
    • Material: SS 304
  2. Yoshinobu Spring Washer White
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Spring Washer White
    Deskripsi:
    Ring per dari THE ini memiliki variasi ukuran M3 - M24 yang biasa digunakan di semua perusahaan manufaktur yang ada proses permesinan
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Steel
    • Treatment: Galvanized White
  3. monotaro Flat Washer
    29%
    Mulai

    Rp47.900

    monotaro Flat Washer
    Deskripsi:
    Ring Plat dari Monotaro Jepang ini biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dll
    atribut:
    • The thickness T (mm): 6
    • Material: S45C
    • Fit bolts (metric thread): M20
    • Surface Treatment: Homo processing
    • Inside diameter d ( phi mm): 21
    • The outer diameter D ( phi mm): 50
    • Hardness HRC: 45-50
    • Heat treatment: Homo processing
  4. Yoshinobu Plate Washer
    33%
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Plate Washer
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Black steel
  5. Yoshinobu Plate Washer White
    Mulai

    Rp72.900

    Yoshinobu Plate Washer White
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Steel
    • Treatment: Galvanized White
  6. DV Limit Switch TZ Series
    Mulai

    Rp109.900

    DV Limit Switch TZ Series
    Deskripsi:
    Limit Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Color: Black-Blue
    • IP Rating: IP65
  7. THE Washer Plate SS316
    38%
    Mulai

    Rp84.900

    THE Washer Plate SS316
    atribut:
    • Material: SS 316
  8. THE Washer Plate SS304
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    THE Washer Plate SS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SS 304
  9. SMT Washer Plat SUS304
    48%
    Mulai

    Rp15.900

    SMT Washer Plat SUS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  10. Yoshinobu Spring Washer Black (JPN)
    Mulai

    Rp62.900

    Yoshinobu Spring Washer Black (JPN)
    atribut:
    • Material: Steel
  11. Yoshinobu Plain Washer Migaki (JPN)
    Mulai

    Rp149.900

    Yoshinobu Plain Washer Migaki (JPN)
    atribut:
    • Material: Steel
  12. Yoshinobu Plain Washer (JPN)
    Mulai

    Rp66.900

    Yoshinobu Plain Washer (JPN)
    atribut:
    • Material: Steel
  13. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  14. Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Deskripsi:
    Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd¿ Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap¿ Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain¿ Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 3.6
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
  15. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Nut 8.8 HDG Full Thread Set Flat Ring + Spring Ring Small Pack (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp36.900

  16. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Bolt Nut 8.8 HDG Set Half Thread Flat Plate with Small Pack Ring Spring (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp38.900

  17. NOK Oil Seal TC Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

  18. Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
Daftar Harga Coil Spring Washer Terbaru October 2026
THE Spring Washer SS304Rp8.900
Yoshinobu Spring Washer WhiteRp119.900
monotaro Flat WasherRp47.900
Yoshinobu Plate WasherRp119.900
Yoshinobu Plate Washer WhiteRp72.900
DV Limit Switch TZ SeriesRp109.900
THE Washer Plate SS316Rp84.900
THE Washer Plate SS304Rp8.900
SMT Washer Plat SUS304Rp15.900
Yoshinobu Spring Washer Black (JPN)Rp62.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)